3M™ Sűrített levegős légzésvédő rendszer készlet 200+ 06972

Cikkszám: 7000144500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000144500
EAN / GTIN 04046719882687
Gyártó száma 7000144500

Leírás

Kivitel:

csatlakozó és dugaszolható mellbimbók biztonságos kétkezes működéssel
Kényelmes és sokoldalú sűrített levegős rendszer minden fél- és teljes maszkkal kombinálva
Teljes hossz: 0 395 m
Teljes szélesség: 0,21 m
Teljes magasság: 0 075 m

Leírás:

S200+ sűrített levegő légzésvédő rendszer S-212 vezérlőegység, S-222 légtömlő, tartószíj, C340 nyomáscsökkentő szelep, C-231 tömlő szórópisztolyhoz

Jellemző:

Hűvös és kényelmes - Könnyű és kiegyensúlyozott rendszer, állandó légáramlással az arcon a hűvösebb és kényelmesebb viselet érdekében
Állítható légáram – zárható légáram-beállítás, így teljes mértékben szabályozhatja a bemeneti nyomást
Kettős működésű csatlakozók – Csökkentse a használat közbeni véletlen leválasztás kockázatát, és bízzon a VÉDŐÖNTÖTT rozsdamentes acél csatlakozásban, javítva a korrózióállóságot nehéz körülmények között
FCB-01 légáramlás-szabályozó táska – az 06972 légáramlás-szabályozó zsákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy használat előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő mennyiségű levegő ki van-e adagolva, és hogy nyugodtan dolgozhat-e.
Legnagyobb teljesítmény – az en 14594:2005 szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva megfelel a legmagasabb szintű védelemnek, ha teljes álarc-re, 4B osztályú folyamatos üzemű sűrített levegős légzőkészülékekre szerelik
Nagy mobilitás – a kis lumen légtömlő karcsú kialakítása biztosítja a mozgás szabadságát, minimálisra csökkenti a munka közbeni interferenciát
C-321 szórópisztoly adapterekkel
Csatlakoztatás Egyszerű-hez – robusztus, bevált bajonett csatlakozás félálarc és szűrő-hez lehetővé teszi az egyszerű beállítást és a biztonságos illeszkedést

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz