Scotch® 23 Etilén-propilén gumiszalag, önamalgámosodó, fekete, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm, 38 mm x 9,15 m.

Cikkszám: 7000138529
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000138529
EAN / GTIN 50054007112148
Gyártó száma 7000138529
L-szám L01310 187

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nem vulkanizáló és tartós
Teljes hossz: 9,1 m
Teljes szélesség: 38,1 mm
Ideális az elektromos csatlakozások nedvességzárásához

Leírás:

A Scotch® 23 önhegesztő gumiszalag egy rendkívül alkalmazkodó önzáró EPR (etilén-propilén gumi) alapú ragasztószalag elektromos alkalmazásokhoz. Ragasztószalagjaink kis- és nagyfeszültségű alkalmazásokhoz, valamint 69 kV-ig terjedő csatlakozásokhoz használhatók szigetelésre.

Jellemző:

Önvulkanizáló etilén-propilén-gumi hátlap anyag és rendkívül alkalmazkodó gumi-gyanta ragasztó
Hőmérséklet-ellenállás a tartós ragasztószilárdság érdekében 90 °C-ig..
Akár 100%-ban nyújtható az ürességmentes, nedvességálló szigeteléshez
A speciális poliészter védőburkolat védi és tisztán tartja a ragasztószalag-t használat közben
Nem vulkanizáló és ellenálló
ASTM tanúsítvánnyal és RoHS 2002/65/EC megfelelőséggel.

Figyelem:

Elsődleges szigetelés 69 kV-ig.
Gyűjtősín szigetelése
A végsapkák és az elektromos csatlakozók tömítése
Koaxiális csatlakozók tömítése
A motorkábelek szigetelése
Elektromos térvezérlés középfeszültségű szerelvényekhez és végsapkákhoz
Kábelköpeny javítás középfeszültségű szerelvényekhez és végsapkákhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz