3M™ Kétoldalas ragasztószalag 9416

Cikkszám: 7000123423
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 72 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000123423
EAN / GTIN 50021200678535
Gyártó száma 7000123423
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
Repozitionability (ragadós jegyzethatás)

Leírás:

Fehér, kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papír hátoldallal. Az egyik oldalon eltávolítható ragasztóréteggel, a másik oldalon tartós ragasztóval.

Jellemző:

Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén
Maradék nélkül eltávolítható (eltávolítható oldal)
A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna
Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon

Figyelem:

Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz