Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish nem szőtt korong CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 db/doboz

Cikkszám: 7000121012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000121012
    EAN / GTIN 50048011292941
    Gyártó száma 7000121012
    L-szám L51710 1094

    Leírás

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Hookit™ nem szőtt korong CF-ha egy tartós befejező lemez, amely gyorsan cserélhető a 3M™ Hookit™ gyorsváltó rendszerrel, és használat közben biztonságos marad. A tárcsák alkalmazkodnak a szabálytalan felületekhez, és tiszta, egyenletes felületet biztosítanak, amely nem őrli vagy károsítja az alapanyagot.

    Jellemző:

    Az S ultrafinom finomsága hatékony a könnyű és közepes tisztítás-hez, a karcolások és a sorjátlanítás kompenzálására
    A nehezen elérhető és kontúrozott területeket alkalmazkodóképességüknek köszönhetően érheti el.
    A 3D nem szőtt szerkezet hosszú élettartamot és egyenletes felületi minőséget biztosít

    Figyelem:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz