3M™ ATG ragasztófólia 969, átlátszó, 6 mm x 33 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000116660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000116660
EAN / GTIN 05010027783645
Gyártó száma 7000116660
L-szám L01310 1674

Leírás

Kivitel:

Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 6 mm
Jó ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken

Leírás:

Nem hordozó ragasztófólia átlátszó ragasztófóliával, nagyon nagy azonnali tapadás és jó tapadás alacsony energiájú anyagokhoz enyhén durva vagy texturált felületek esetén.

Jellemző:

Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó// Módosított akrilát ragasztó
Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel// Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel
Univerzálisan alkalmazható számos hordozón// Univerzálisan alkalmazható számos hordozón
Jó ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken// Jó ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség

Figyelem:

Szereljen össze díszléceket, paneleket, emblémákat, jeleket, reklámanyagokat, Dekoratív alkatrészek
Alacsony energiájú anyagok
Durva és enyhén egyenetlen felületek
Passzepartout ragasztásához képkereteken és könyvborítókon
Papír és film illesztéséhez
Általános kötőelemek
Csatoljon promóciós elemeket és plakátokat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz