Kivitel:
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 12 mm
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
Leírás:
A 3M™ 950 transzfer ragasztószalagot nagyon magas kezdeti tapadás jellemzi, és különösen alkalmas fém- és műanyag táblák öntapadó felületére. A ragasztószalag -40 °C és +85 °C között hőálló (rövid ideig +120 °C-ig).
Jellemző:
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó// Módosított akrilát ragasztó
Egyszerűsített kezelés és feldolgozás// Egyszerűsített kezelés és feldolgozás
Sokoldalúan használható// Sokoldalúan használható
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
A 927-es verzió vastagabb változata// A 927-es verzió vastagabb változata
Figyelem:
Műanyag és fa csíkok ragasztásához a szekrényeken
POS kijelzők összeszereléséhez
Magas és alacsony felületi energiájú műanyagok, texturált műanyagok, hab, szövet és bevonatos papír ragasztásához
Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése