3M™ Transzfer ragasztószalag 950, átlátszó, 38 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000116651
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000116651
EAN / GTIN 05010027159969
Gyártó száma 7000116651
L-szám L01310 1992

Leírás

Kivitel:

Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 38 mm
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban

Leírás:

A 3M™ 950 transzfer ragasztószalagot nagyon magas kezdeti tapadás jellemzi, és különösen alkalmas fém- és műanyag táblák öntapadó felületére. A ragasztószalag -40 °C és +85 °C között hőálló (rövid ideig +120 °C-ig).

Jellemző:

Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó// Módosított akrilát ragasztó
Egyszerűsített kezelés és feldolgozás// Egyszerűsített kezelés és feldolgozás
Sokoldalúan használható// Sokoldalúan használható
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
A 927-es verzió vastagabb változata// A 927-es verzió vastagabb változata

Figyelem:

Műanyag és fa csíkok ragasztásához a szekrényeken
POS kijelzők összeszereléséhez
Magas és alacsony felületi energiájú műanyagok, texturált műanyagok, hab, szövet és bevonatos papír ragasztásához
Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz