Kivitel:
130 µm vastag átviteli szalag tömörített védőpapírral #60. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból. UL tanúsítvánnyal. Megfelel az Egyesült Államok kormányának MIL-P-19834B 1. Kiegészítésének.
Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 600 mm
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
Leírás:
A 3M™ Transfer Tape 950 egy nagy tapadású, 300-as sorozatú akrilát ragasztó 90 µm vastag, tömörített védőpapírra.
Jellemző:
132 µm vastag átviteli szalag tömörített védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból. UL tanúsítvánnyal. Megfelel az Egyesült Államok kormányának MIL-P-19834B 1. Kiegészítésének.// 132 µm vastag átviteli szalag tömörített védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból. UL tanúsítvánnyal. Megfelel az Egyesült Államok kormányának MIL-P-19834B 1. Kiegészítésének.// Jól tapad a sima és enyhén texturált felületekhez
Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.// Jó tapadás még festett felületeken és a legtöbb műanyagon is// Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
Jó ellenállás az oldószerekkel és a nedvességgel szemben// Universal megoldás széles körű alkalmazásokhoz, ahol nagy azonnali tapadásra és vékony kialakításra van szükség.// Universal megoldás széles körű alkalmazásokhoz, ahol nagy azonnali tapadásra és vékony kialakításra van szükség.
Jól alkalmazkodik az ívelt felületekhez és kontúrokhoz// Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.// Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// A Egyszerű eltávolítható védőpapír kényelmes alkalmazást tesz lehetővé// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
A 927-es verzió vastagabb változata// A 927-es verzió vastagabb változata
Figyelem:
Műanyag és fa csíkok ragasztásához a szekrényeken
POS kijelzők összeszereléséhez
Magas és alacsony felületi energiájú műanyagok, texturált műanyagok, hab, szövet és bevonatos papír ragasztásához
Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése