Kivitel:
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 19 mm
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
Leírás:
A 3M™ 3-es sorozatú ragasztószalagok nagyon magas kezdeti tapadásukkal jellemezhetők, és különösen alkalmasak fém- és műanyag táblák felszerelésére. Az átviteli szalagok -4°C és +85°C (rövid ideig +12°C-ig) közötti hőmérsékletállóak.
Jellemző:
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó// Módosított akrilát ragasztó
Egyszerűsített kezelés és feldolgozás// Egyszerűsített kezelés és feldolgozás
Sokoldalúan használható// Sokoldalúan használható
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség
Figyelem:
Alkalmas a repülés és az autóipar számára
Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
Fém, lakk felületek, műanyag, papír, karton vagy fa ragasztása
Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése