3M™ Splicing tape 906B repülő illesztésekhez, vízben diszpergálható

Cikkszám: 7000116491
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000116491
EAN / GTIN 05010027523081
Gyártó száma 7000116491

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 38 mm

Leírás:

A 3M™ 906B ragasztószalag vízben diszpergálható, és a papíripar offline bevonatoló gépeinek tekercsváltására tervezték. Ragasztószalagunkat könnyen lehúzható, félig fehérített, felragasztható védőpapírra szállítjuk.

Jellemző:

Nagy tapadású ragasztóanyag nagy nyírószilárdsággal a tekercsmag folyamatos ragasztásához és ragasztásához// Nagy tapadású ragasztóanyag nagy nyírószilárdsággal a tekercsmag folyamatos ragasztásához és ragasztásához
100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást// 100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást
Megfelel a közvetett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 21 CFR 176 170 és a 21 CFR 176 180 szabványban leírt előírásoknak// Megfelel a közvetett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 21 CFR 176 170 és a 21 CFR 176 180 szabványban leírt előírásoknak
Kiváló hőállóság 204 °C-ig// Kiváló hőállóság 204 °C-ig

Figyelem:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz