Kivitel:
Termék színe: Kék
100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 25 mm
Leírás:
A 3M™ 906B ragasztószalag vízben diszpergálható, és a papíripar offline bevonatoló gépeinek tekercsváltására tervezték. Ragasztószalagunkat könnyen lehúzható, félig fehérített, felragasztható védőpapírra szállítjuk.
Jellemző:
Nagy tapadású ragasztóanyag nagy nyírószilárdsággal a tekercsmag folyamatos ragasztásához és ragasztásához// Nagy tapadású ragasztóanyag nagy nyírószilárdsággal a tekercsmag folyamatos ragasztásához és ragasztásához
100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást// 100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást
Megfelel a közvetett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 21 CFR 176 170 és a 21 CFR 176 180 szabványban leírt előírásoknak// Megfelel a közvetett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 21 CFR 176 170 és a 21 CFR 176 180 szabványban leírt előírásoknak
Kiváló hőállóság 204 °C-ig// Kiváló hőállóság 204 °C-ig
Figyelem:
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills