Kivitel:
Termék színe: Fehér
Minimális vérzési kockázat
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 50 mm
Alacsony dehidratáció még alacsony páratartalom mellett is
Leírás:
A 3M™ 906W ragasztószalag vízben diszpergálható, és a papíriparban használt off-line bevonó gépeken a repülő tekercs váltására tervezték. Ragasztószalagunkat könnyen lehúzható, félig fehérített, felragasztható védőpapírra szállítjuk.
Jellemző:
Nagy tapadású ragasztóanyag nagy nyírószilárdsággal a tekercsmag folyamatos ragasztásához és ragasztásához// Magas hőmérsékleti ellenállás
100%-ban visszataszítható – a hasítékok hulladéktól való elválasztása nem lehetséges: Megfelel vagy meghaladja a TAPPI UM-213, A. eljárás szerinti eljárást// Minimális vérzési kockázat
Megfelel a közvetett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 21 CFR 176 170 és a 21 CFR 176 180 szabványban leírt előírásoknak// Optimális ragasztóanyag a papírok és a grammok széles választékához
Kiváló hőállóság 204 °C-ig// A TAPPI UM-213 (A) szerint diszpergálódó víz
Figyelem:
kétoldalas ragasztószalag a repülő tekercs csere ″zig-zag″ a bevonatológépen. A ragasztószalag magas kezdeti ragasztószilárdsággal és nagyon jó nyírószilárdsággal rendelkezik