Kivitel:
Termék színe: Fehér
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 38 mm
Azonnali felelősség
Leírás:
Belső alkatrészek, például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez, Bárok stb. Ezeknek a termékeknek a nyitottsága lehetővé teszi a levegő, a gáz és a nedvesség áramlását. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy nyírószilárdságra, hőmérsékletre, öregedésre és oldószerállóságra van szükség.
Jellemző:
Elnyeli az erőket// Elnyeli az erőket
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval// Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval
Állandó erős kapcsolatok// Állandó erős kapcsolatok
Kétoldalas PU hab ragasztószalag// Kétoldalas PU hab ragasztószalag
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség
Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság// Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság
Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság// Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság
Rezgéscsillapítás// Rezgéscsillapítás
Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
Figyelem:
Beltéri használatra
összeszerelés of signage és névjegyek
Akusztikus panelek falakhoz való ragasztásához
Adagolók és légfrissítők csatlakoztatásához
összeszerelés kábelcsatornák a falakon
A konzolok falakhoz való rögzítéséhez
Élvédő rögzítéséhez