Kivitel:
Termék színe: Törtfehér
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 295 mm
Leírás:
Belső alkatrészek, például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez, Bárok stb. Ezeknek a termékeknek a nyitottsága lehetővé teszi a levegő, a gáz és a nedvesség áramlását. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy nyírószilárdságra, hőmérsékletre, öregedésre és oldószerállóságra van szükség.
Jellemző:
Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez// A tartós hab ideális beltéri telepítésekhez, ragasztáshoz és rögzítésekhez// Elnyeli az erőket
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval// A nyitott cellás, rugalmas uretán hab hordozó csillapítja és megakadályozza a rezgéseket// Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez
Állandó erős kapcsolatok// A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz// Jó elszigeteltséget biztosít
Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez// Kétoldalas PU hab ragasztószalag// Magas hőmérsékleti ellenállás és nyírószilárdság fémeken és műanyagokon
A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket// Nyitott cellás, rugalmas uretán hab// Azonnali felelősség
Beltéri betét-hez tervezve// Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság// A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését
Puha PVC-hez alkalmas// Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság
Rezgéscsillapítás
Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése
Figyelem:
Beltéri használatra
Kiváló sima felületek (műanyag, üveg, lemezek és fa) ragasztásához
Akusztikus panelek falakhoz való ragasztásához
Adagolók és légfrissítők csatlakoztatásához
összeszerelés kábelcsatornák a falakon
A konzolok falakhoz való rögzítéséhez
Élvédő rögzítéséhez