3M™ kétoldalas PU habszivacs ragasztószalag 4032, bézs, 25 mm x 66 m, 0,8 mm

Cikkszám: 7000116021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 9 darab
  • Rendelési lépések: 9 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000116021
EAN / GTIN 53134375049905
Gyártó száma 7000116021

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25 mm
Azonnali felelősség

Leírás:

Belső alkatrészek, például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez, Bárok stb. Ezeknek a termékeknek a nyitottsága lehetővé teszi a levegő, a gáz és a nedvesség áramlását. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy nyírószilárdságra, hőmérsékletre, öregedésre és oldószerállóságra van szükség.

Jellemző:

Elnyeli az erőket// Elnyeli az erőket
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval// Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval
Állandó erős kapcsolatok// Állandó erős kapcsolatok
Kétoldalas PU hab ragasztószalag// Kétoldalas PU hab ragasztószalag
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség
Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság// Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság
Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság// Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság
Rezgéscsillapítás// Rezgéscsillapítás
Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése

Figyelem:

Beltéri használatra
Kiváló sima felületek (műanyag, üveg, lemezek és fa) ragasztásához
Akusztikus panelek falakhoz való ragasztásához
Adagolók és légfrissítők csatlakoztatásához
összeszerelés kábelcsatornák a falakon
A konzolok falakhoz való rögzítéséhez
Élvédő rögzítéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz