Kivitel:
Termék színe: sárga
Teljes hossz: 4,57 m
Teljes szélesség: 457,2 mm
Leírás:
A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.
Jellemző:
Sárga ragasztószalag flexo lemezekhez mikrocsatornákkal, 0,51 mm// Sárga ragasztószalag flexo lemezekhez mikrocsatornákkal, 0,51 mm
A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához// A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához
közepesen lágy// közepesen lágy
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves