Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
Teljes hossz: 4,57 m
Teljes szélesség: 457,2 mm
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1115 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, fehér, kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornákkal rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Nagy sebességű kombinált nyomtatáshoz használják.
Jellemző:
Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének ellenálló// Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének ellenálló
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
Kiváló tartóerő nyomtatás közben, majd tisztítás után// Kiváló tartóerő nyomtatás közben, majd tisztítás után
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves