3M™ Kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátlappal 9080HL, fehér, 25 mm x 50 m, 0,16 mm

Cikkszám: 7000115874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000115874
EAN / GTIN 54001895829937
Gyártó száma 7000115874

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Nagy ragasztószilárdság, nagy kezdeti ragasztószilárdság
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 25 mm

Leírás:

A 3M™ kétoldalas ragasztószalag 9080HL egy kétoldalas, nem szőtt szalag, bevont védőpapírral. Nagy ragasztószilárdsággal rendelkezik, alkalmas magas hőmérsékletekhez és alacsony energiájú anyagok ragasztásához.

Jellemző:

Kétoldalas általános célú ragasztószalag szövettartóval// Kétoldalas általános célú ragasztószalag szövettartóval
Nagy ragasztószilárdság, nagy kezdeti ragasztószilárdság// Nagy ragasztószilárdság, nagy kezdeti ragasztószilárdság
Az Egyszerű védőpapírt el kell távolítani// Az Egyszerű védőpapírt el kell távolítani
Gazdasági ragasztószalag// Gazdasági ragasztószalag

Figyelem:

Use for low and high-speed splicing applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz