3M™ habosított lemezfelerősítő szalag E1115H, világos narancssárga, 457mm x 23 M, 0,38 mm

Cikkszám: 7000115869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000115869
EAN / GTIN 50048011587191
Gyártó száma 7000115869

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Vastagság 0,38 mm
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 457 mm
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1115H ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,38mm mm vastag, világosbarna, nagy tapadású, klisé oldali ragasztószalagunk mikrocsatornái megakadályozzák a légbuborékokat. Kiváló minőségű flexográfiai nyomtatásban használják.

Jellemző:

Fehér ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének tolerálása;// Fehér ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének tolerálása;
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
A E1115H-re szerelt nyomástartó lemezeken nincs légbuborék a klisé alatt, köszönhetően a ragasztószalag-be integrált mikrocsatornáknak// A E1115H-re szerelt nyomástartó lemezeken nincs légbuborék a klisé alatt, köszönhetően a ragasztószalag-be integrált mikrocsatornáknak
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes// A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz