Kivitel:
ATG verzióként is elérhető
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 38 mm
Egyszerűsített kezelés és feldolgozás
Leírás:
3M™ ragasztószalag 350 sorozat, nagy tartós ragasztószilárdsággal, nagyon jó nyírószilárdsággal és kiváló hőállósággal.
Jellemző:
135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak.// ATG verzióként is elérhető// Érintkezés esetén számos fémhez, műanyaghoz és papírtípushoz tapad
Kiváló ragasztószilárdság és nagy nyírószilárdság// Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Szálerősítésű ragasztóanyag-t tartalmaz, amely kis szélességeken növeli a tekercs stabilitását. Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve Ideális különböző anyagok ragasztásához.// Magas, akár 230 °C-os hőállóság (perc, óra)// Módosított akrilát ragasztó
Nehéz környezeti körülmények között is használható// Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel// Nagy kémiai ellenállás a oldószer és a lágyítók ellen
A 9482PC vastagabb változata// Nagyon jól ellenáll a nedvességnek és az UV sugárzásnak// Egyszerűsített kezelés és feldolgozás
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Jól alkalmazkodik az ívelt felületekhez és kontúrokhoz
A Egyszerű eltávolítható védőpapír kényelmes alkalmazást tesz lehetővé// Jó nyírószilárdság
Alacsony szag a jobb munkakörnyezetért// Nagyon jó kémiai ellenállás
Nagyon magas hőmérséklet és UV ellenállás
Figyelem:
Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
Összekötő, rögzítő és lamináló anyagok, például fém, lakk, üveg, fa, kerámia vagy műanyag
Hab és tömítések rögzítésére szolgál
A termék összeszerelésében való tartáshoz és rögzítéshez
Vékony fémlemezek ragasztásához