3M™ Transzfer ragasztószalag 9485PC, átlátszó, 25 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000115650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000115650
EAN / GTIN 05010027158252
Gyártó száma 7000115650

Leírás

Kivitel:

135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak. Rendkívül hatékony 350-akrilát ragasztó.
Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 25 mm
A 9482PC vastagabb változata

Leírás:

Erős és ellenálló – a transzfer ragasztószalag még nehéz környezeti körülmények között is lenyűgöző.

Jellemző:

135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak.// 135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak.// Érintkezés esetén számos fémhez, műanyaghoz és papírtípushoz tapad
Kiváló ragasztószilárdság és nagy nyírószilárdság// Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.// Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.
Szálerősítésű ragasztóanyag-t tartalmaz, amely kis szélességeken növeli a tekercs stabilitását. Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve Ideális különböző anyagok ragasztásához.// Szálerősítésű ragasztóanyag-t tartalmaz, amely kis szélességeken növeli a tekercs stabilitását. Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve Ideális különböző anyagok ragasztásához.// Magas, akár 230 °C-os hőállóság (perc, óra)
Nagy kémiai ellenállás a oldószer és a lágyítók ellen// Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel// Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel
Nagyon jól ellenáll a nedvességnek és az UV sugárzásnak// A 9482PC vastagabb változata// A 9482PC vastagabb változata
Jól alkalmazkodik az ívelt felületekhez és kontúrokhoz
A Egyszerű eltávolítható védőpapír kényelmes alkalmazást tesz lehetővé
Alacsony szag a jobb munkakörnyezetért

Figyelem:

Magas és alacsony felületi energiájú anyagok, valamint porszórt felületek rögzítéséhez
Hab ragasztásához alacsony felületi energiájú (LSE) anyagokhoz, magas hőmérsékleti ellenállással
Hab és tömítések rögzítésére szolgál
A termék összeszerelésében való tartáshoz és rögzítéshez
Vékony fémlemezek ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban