Kivitel:
135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak. Rendkívül hatékony 350-akrilát ragasztó.
Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 12 mm
A 9482PC vastagabb változata
Leírás:
Erős és ellenálló – a transzfer ragasztószalag még nehéz környezeti körülmények között is lenyűgöző.
Jellemző:
Érintkezés esetén számos fémhez, műanyaghoz és papírtípushoz tapad// 135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak.// 135 µm vastag átviteli szalag. PE-bevonatú védőpapír, amely alkalmas az emelési lyukasztási eljáráshoz. Megfelel az UL specifikációnak.
Kiváló ragasztószilárdság és nagy nyírószilárdság// Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.// Nagy ragasztószilárdság és nyírószilárdság. Kiváló hőmérséklet- és oldószerállóság. Kiváló tapadás a műanyagokhoz és habokhoz. Viszonylag sima, vékony anyagok illesztéséhez.
Magas, akár 230 °C-os hőállóság (perc, óra)// Szálerősítésű ragasztóanyag-t tartalmaz, amely kis szélességeken növeli a tekercs stabilitását. Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve Ideális különböző anyagok ragasztásához.// Szálerősítésű ragasztóanyag-t tartalmaz, amely kis szélességeken növeli a tekercs stabilitását. Rövid távú, akár 200 °C-os hőmérsékleti terhelésre tervezve Ideális különböző anyagok ragasztásához.
Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel// Viszonylag puha, vékony anyagok csatlakoztatásához, alacsony maradék feszültséggel// Nagy kémiai ellenállás a oldószer és a lágyítók ellen
A 9482PC vastagabb változata// A 9482PC vastagabb változata// Nagyon jól ellenáll a nedvességnek és az UV sugárzásnak
Jól alkalmazkodik az ívelt felületekhez és kontúrokhoz
A Egyszerű eltávolítható védőpapír kényelmes alkalmazást tesz lehetővé
Alacsony szag a jobb munkakörnyezetért
Figyelem:
Magas és alacsony felületi energiájú anyagok, valamint porszórt felületek rögzítéséhez
Hab ragasztásához alacsony felületi energiájú (LSE) anyagokhoz, magas hőmérsékleti ellenállással
Hab és tömítések rögzítésére szolgál
A termék összeszerelésében való tartáshoz és rögzítéshez
Vékony fémlemezek ragasztásához