Kivitel:
Termék színe: Ezüst
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 50 mm
Puha alumínium ragasztószalag ragasztóanyag szintetikus gumival és könnyen eltávolítható védőburkolattal
Leírás:
Puha alumínium ragasztószalag szintetikus gumi ragasztóval és könnyen eltávolítható védőburkolattal az építőiparban és a légkondicionáló technikában a tömítéshez és szigeteléshez
Jellemző:
Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz// Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását// A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
Lángálló a DIN 4102 B1 szerint// Lángálló a DIN 4102 B1 szerint
-25 °C és + 70 °C között hőálló (rövid ideig +100 °C-ig)// -25 °C és + 70 °C között hőálló (rövid ideig +100 °C-ig)
Puha alumínium ragasztószalag ragasztóanyag szintetikus gumival és könnyen eltávolítható védőburkolattal// Puha alumínium ragasztószalag ragasztóanyag szintetikus gumival és könnyen eltávolítható védőburkolattal
Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz// Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően// Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően
Figyelem:
Védelem hő és nedvesség ellen mérsékelt hőmérsékleti tartományban
Légkondicionáló rendszerek tömítéséhez
Nedvességgátló