3M™ Háttérbetét 115 mm / 125 mm Flex Grind csiszolókorongokhoz, , 115 mm és 125 mm (86 mm x 22 mm)86 mm x 22 mm

Cikkszám: 7000111570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000111570
EAN / GTIN 04001895820748
Gyártó száma 7000111570
L-szám L51710 1572

Leírás

Kivitel:

86 mm és 117 mm átmérővel kapható
Méret: 86mm
Alkalmas 3M™ flexibilis csiszolótárcsákhoz

Leírás:

A rugalmas 3M™ Cubitron™ II hajlékony köszörülőt mindig egy speciális, három funkcióval rendelkező tartólemezzel kell használni.

Jellemző:

Az érintkezési nyomás ideális átvitele a munkadarabra

Figyelem:

Use for weld grinding, descaling, heavy deburring and deflashing of flame cut parts

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz