3M™ PE ragasztószalag 9536D, fehér, 19 mm x 66 m, 0,4 mm

Cikkszám: 7000111566
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000111566
EAN / GTIN 53134375438990
Gyártó száma 7000111566

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 19 mm

Leírás:

A 3M™ kétoldalas, nagy teljesítményű 9536 ragasztószalag, fehér, 1 mm vastag, mindkét oldalán gumi-gyanta ragasztóval van ellátva.

Jellemző:

1 mm vastag, kétoldalas polietilén hab ragasztószalag, fehér, gumi-gyanta ragasztóval
összeszerelés és különböző anyagok csatlakoztatása
Sokféle anyaghoz tapad, beleértve az apoláris anyagokat is
40 °C és 80 °C közötti hőmérsékleten használható

Figyelem:

Ideális az általános célú alkalmazásokhoz való felszereléshez és csatlakoztatáshoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz