3M™ kétoldalas PE habszalag 9546, fehér, 12 mm x 66 m, 1,1 mm 3M™ kétoldalas PE habszalag 9546, fehér, 12 mm x 66 m, 1,1 mm

Cikkszám: 7000111563
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000111563
EAN / GTIN 53134375438914
Gyártó száma 7000111563
L-szám L01310 2048

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Zárt cellás PE hab
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 12 mm

Leírás:

A 3M PE habszalagok kétoldalas ragasztószalagok, amelyek zárt cellás polietilén habból készülnek akrilát ragasztóval.

Jellemző:

Jó tapadás kis energiájú anyagokhoz (pl. PE, PP)// Jó tapadás kis energiájú anyagokhoz (pl. PE, PP)
Zárt cellás PE hab// Zárt cellás PE hab
UV-álló// UV-álló
40 °C és 80 °C közötti hőmérsékleten használható// 40 °C és 80 °C közötti hőmérsékleten használható

Figyelem:

Általános összeszerelés és csatlakozás munka
Anyag merev kartonanyaghoz való ragasztásához
Hab rögzítéséhez műanyagra
akasztó, konzolok és polcok rögzítéséhez
A tolltartók felszereléséhez
összeszerelés of POS kijelzők és jelzések

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz