Kivitel:
Jó azonnali tapadás és nyírószilárdság
Számos nagy és alacsony energiájú felülethez alkalmas
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 50 mm
Leírás:
Kétoldalas papírszalag. A 9040. Számú szalag agresszív ragasztóval rendelkezik, jó azonnali tapadással és nyírószilárdsággal szobahőmérsékleten. Gyakorlatilag minden felületen alkalmazható ragasztás (rögzítés, rögzítés, szerelés, csatlakozás), különösen kis energiájú műanyagokon, például polietilénen vagy polipropilénen.
Jellemző:
Felületek széles skálájához, beleértve az alacsony felületi energiájú műanyagokat, például polietilént és polipropilént// Jó azonnali tapadás és nyírószilárdság
Számos nagy és alacsony energiájú felülethez alkalmas// Nagy ragasztószilárdság, nagy azonnali tapadás
Jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságok// A Carrier megkönnyíti a kezelést és a feldolgozást
Az Egyszerű védőpapírt el kell távolítani// Az Egyszerű védőpapírt el kell távolítani
Figyelem:
Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene