3M™ Kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papírhátlappal 9040, krémszínű, 25 mm x 50 m, 0,1 mm

Cikkszám: 7000111534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000111534
EAN / GTIN 53134375399284
Gyártó száma 7000111534

Leírás

Kivitel:

Jó azonnali tapadás és nyírószilárdság
Számos nagy és alacsony energiájú felülethez alkalmas
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 25 mm

Leírás:

Kétoldalas papírszalag. A 9040. Számú szalag agresszív ragasztóval rendelkezik, jó azonnali tapadással és nyírószilárdsággal szobahőmérsékleten. Gyakorlatilag minden felületen alkalmazható ragasztás (rögzítés, rögzítés, szerelés, csatlakozás), különösen kis energiájú műanyagokon, például polietilénen vagy polipropilénen.

Jellemző:

A Carrier megkönnyíti a kezelést és a feldolgozást
Az Egyszerű védőpapírt el kell távolítani

Figyelem:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz