Scotch® szövetszalag 389

Cikkszám: 7000111484
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000111484
    EAN / GTIN 08711428006193
    Gyártó száma 7000111484
    L-szám L01310 1150

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Piros
    Jó alkalmazkodóképesség
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 25 mm
    Könnyű maszkolás görbékben

    Leírás:

    Univerzálisan alkalmazható ragasztószalag nagyon jó tapadással az anyagok széles köréhez. Jó szakadásállóság és rugalmasság egyenetlen felületeken való használathoz.

    Jellemző:

    Feszes-meshed szövet ragasztószalag// Nagyon erős kezdeti tapadás a legtöbb felületen
    hordozóanyag szilárdságú vagy kopásállóság ipari alkalmazásokhoz// Jó alkalmazkodóképesség
    Ellenáll a nedvességnek és a vízgőznek// Nedvességgel együtt használja
    Mindkét irányban kézzel könnyen letéphető// Könnyű kezelhetőség
    Különböző színekben és méretekben kapható// Könnyű maszkolás görbékben
    Polietilén bevonatú
    Nagyon magas tartósság
    Rendkívül sokoldalú
    Jó tartósság
    Nagyon jó ragasztószilárdság különböző felületeken

    Figyelem:

    Általános javítási célok
    Csövek, anyagok és még sok más kötegelése
    A betét-hez sokféle hordozón használható
    Alkalmas az alkatrészek színkódolására
    Színes jelölés, jelölés vagy címkézés esetén
    Tartályok tömítéséhez és ponyvák javításához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz