Scotch® Fabric Tape 389

Cikkszám: 7000111483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000111483
EAN / GTIN 08711428006094
Gyártó száma 7000111483
L-szám L01310 476

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Jó alkalmazkodóképesség
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 19 mm
Könnyű maszkolás görbékben

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható ragasztószalag nagyon jó tapadással az anyagok széles köréhez. Jó szakadásállóság és rugalmasság egyenetlen felületeken való használathoz.

Jellemző:

Feszes-meshed szövet ragasztószalag// Nagyon erős kezdeti tapadás a legtöbb felületen
Jó alkalmazkodóképesség// hordozóanyag szilárdságú vagy kopásállóság ipari alkalmazásokhoz
Ellenáll a nedvességnek és a vízgőznek// Nedvességgel együtt használja
Mindkét irányban kézzel könnyen letéphető// Könnyű kezelhetőség
Könnyű maszkolás görbékben// Különböző színekben és méretekben kapható
Polietilén bevonatú
Nagyon magas tartósság
Rendkívül sokoldalú
Jó tartósság
Nagyon jó ragasztószilárdság különböző felületeken

Figyelem:

Általános javítási célok
Csövek, anyagok és még sok más kötegelése
A betét-hez sokféle hordozón használható
Alkalmas az alkatrészek színkódolására
Színes jelölés, jelölés vagy címkézés esetén
Tartályok tömítéséhez és ponyvák javításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz