Kivitel:
A betét a 3M™ üvegszálas tárcsákkal kombinálva, mint a sarokcsiszolók fontos rendszereleme
A lapos/rugalmas változat nagy alkalmazkodóképességet biztosít a szabad formájú alkatrészekhez, a hengerekhez és a csiszolás of Transitions-hez
A 3M™ cubitron™ II száloptikás lemezek rendkívüli élességének növelése
Jelentősen magasabb hőmérséklet-ellenálló és formatartóbb, mint a hagyományos tartótányér
Leírás:
A 3M™ nagy teljesítményű tartólemezt kifejezetten a 3M™ Cubitron™ II Fibertárcsákhoz tervezték az optimális erőátvitel és a nagyobb csiszolási teljesítmény érdekében. A lapos változat fokozott rugalmasságával rendelkezik, és ideális a rozsdamentes acél alkalmazásokhoz, például a szabad formájú alkatrészekhez és a hengeres felületekhez. A 60+, 80+ és 120+ szemcsés Fibertárcsák tökéletesen illeszkednek a rugalmas tartólemezhez.
Jellemző:
Supports 5” diameter x 7/8” centre hole 3M™ Fibre Discs
Compatible with a range of 3M face plates for fine to coarse sanding and grinding
Figyelem:
Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation