3M™ Védőruha 4530, M méret

Cikkszám: 7000109011
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Unisex méret M

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000109011
EAN / GTIN 17805070005951
Gyártó száma 7000109011
L-szám L01110 468
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Terméktípus: Eldobható védőöltöny
Termék színe: Kék

Leírás:

A Flex kábel lehetővé teszi, hogy a headset különböző területeken és alkalmazásokban, számos különböző rádióval használható legyen. A kontakt könnyen csatlakoztatható és eltávolítható.

Jellemző:

Kiváló védelem a száraz részecskékkel és bizonyos korlátozott kémiai folyadékkifröccsenésekkel szemben (CE 5/6 típus)
Puha és erős (54 g/m²) többrétegű SMS nagy igénybevételhez
Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
Speciális lángterjedés elleni védőanyag ruházatokhoz az Index 2/3 szerint
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen
3 részes kapucni, 2-utas cipzárral és hajtókával, rugalmas hát- és bokarésszel, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz