3M™ PELTOR™ higiéniai készlet Alert, LiteCom, FM-rádió és WS Alert XP fejhallgatókhoz, HY81

Cikkszám: 7000108833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kapselgehörschutz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000108833
EAN / GTIN 04046719713363
Gyártó száma 7000108833
L-szám L01130 34

Leírás

Kivitel:

A műszaki adatok teljesülnek: CE tanúsítvány
Terméktípus: Higiéniai készlet
Termék színe: Fekete
Mennyiség Pro csomagolási egység: 20.
Ajánlott iparág: Mezőgazdaság

Leírás:

3M™ Peltor™ PTT adapter 3M™ Peltor™ headsetek kompatibilis rádiókhoz való csatlakoztatásához.

Jellemző:

Tartsa fenn a 3M™ Peltor ™ hallásvédő headsetek védelmének, kényelmének és higiéniájának szintjét
Meghosszabbítja fültok életét
Ne viseljen kényelmetlen fültok-t.
Bizonyos 3M™ Peltor ™ hallásvédő headsetekkel való használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz