3M™ G3000 védősisak G30DUV neonzöld színben, szellőztethető, Uvicatorral, Pinlockkal és bőr izzadságpánttal.

Cikkszám: 7000108295
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Védősisak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000108295
    EAN / GTIN 04046719272617
    Gyártó száma 7000108295

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Hi-viz
    Méret: 54-62 cm
    Nagyon magas biztonság; kényelmes és kellemes; szűk ülés; higiénikus; más PPE könnyű felszerelése
    Kényelmes és kellemes
    Nagyon magas biztonság

    Leírás:

    A 3M™ G3000DUV-GB-os figyelmeztető színű védősisak szellőző lyukakkal rendelkezik, amelyek nagy területen vannak elszórva, és egy bőr pulóverrel rendelkezik, amely extra kényelmet biztosít. Emellett egy csipesz zárást, egy kissé lekerekített rövid karimájú kialakítást és egy 3M™ Uvicator™ érzékelőt is tartalmaz, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve.

    Jellemző:

    védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
    A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
    A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
    A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
    A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
    A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé

    Figyelem:

    Építőipar, mezőgazdaság

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz