Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Nagy vegyszerállóság; páramentesítő bevonat
Jó optikai tulajdonságok
Az ellenzők 3M védősisakokhoz alkalmasak
Az rostély megfelel az alacsony ütésvédelemmel rendelkező biztonsági ellenorzőkre vonatkozó követelményeknek
Leírás:
A 3M™ Visor V4DK egy 1,0 mm vastag, átlátszó acetát, 2 optikai osztályú, rövid napellenzővel. A 3M™ biztonsági sisakokhoz való rögzítéshez készült, és védelmet nyújt az alacsony energiafogyasztású ütődések ellen.
Jellemző:
Jó optikai tulajdonságok és kémiai ellenállás
Rövid szemvédő, 2-es optikai osztály, átlátszó acetátos napellenző
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 1,0 mm
Hőmérséklettartomány: -40 °C – +100 °C
Alacsony energiájú sokkok, F..
Megfelel az alacsony ütésvédelemmel ellátott biztonsági ellenorzőkre vonatkozó követelményeknek
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra