Kivitel:
Termék színe: Fekete
Kiváló stabilitás
Optimális biztonság
A hálós ellenzők 3M™ védősisakokhoz alkalmasak.
Az en 371 európai szabvány szerint minden védőhálót teszteltek és jóváhagytak, és megfelelnek a nagyobb robusztusságra (S-jelölés) vonatkozó követelményeknek.
Leírás:
A 3M™ V4C védőháló egy rozsdamentes acél, normál napellenzővel és matt fekete bevonattal ellátott védőrács, amely a repülő zsetonok és zsetonok elleni védelemre szolgál.
Jellemző:
Kiváló védelem a repülő forgácsok és szilánkok ellen
Rozsdamentes acél hálós napellenző standard napellenzővel és matt fekete felülettel
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
A háló mérete: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Az en 371 európai szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra