3M™ PELTOR™ Higiéniai készlet H61 fejhallgatóhoz, HY63

Cikkszám: 7000108019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Egészségügyi készlet fülvédőhöz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000108019
    EAN / GTIN 04046719416493
    Gyártó száma 7000108019
    L-szám L01130 121

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    A csomag 2 db habszivacsot és 2 db tömítőgyűrűt tartalmaz
    Biztosítja a jó működést és a higiéniát
    Ne viseljen kényelmetlen hallásvédelem-t.
    20 csomag Pro kartondoboz

    Leírás:

    Az optimális védelem érdekében a tökéletes tömörséget biztosító tartalék kapszulatappancsok, valamint az új habkeretek. Minden higiéniai készlet 2 habkeretet és 2 kapszula párnát tartalmaz, amelyeket néhány egyszerű lépésben cserélnek ki, a Peltor™ közepes csillapítású headsettel való használatra.

    Jellemző:

    Tartalék kapszulapárnák, amelyek tökéletes tömítettséget biztosítanak az optimális védelem érdekében, valamint új habbetétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz