Kivitel:
Termék színe: Zöld
Jó védelem nagy mennyiségben, tökéletes alkalmazkodás a fej alakjához, a fülvédő ház tömítőülése védelmet nyújt a szivárgások ellen, a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával feltöltve, a higiénia és a szigetelési teljesítmény helyreállítása új vásárlás nélkül
Nagy biztonság; kényelmes és kellemes; Védelem a kapszula biztonságos illeszkedésével; szoros illeszkedés; nagy kényelem; jó hőelvezetés; higiénikus; gazdaságos
Higiénikus
Védelem a fülvédő ház biztonságos üléseivel
Leírás:
A 3M™ Peltor™ Optime™ II fülvédő innovatív, sisakhoz való tartozékkal ellátott fülvédő, amely alkalmas zajos, nagy igénybevételt jelentő környezetekben, például repülőtereken és építkezéseken. A zajszintet akár 30 dB-lel is csökkentik. Ezek a fülvédők a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, hogy hosszú használat esetén is kényelmes viseletet biztosítsanak. Ez arra ösztönzi őket, hogy rendszeresen viseljenek és megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.
Jellemző:
Csökkentse a zajszintet akár 30 dB-lel
A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
Modell P3E sisak tartozékkal
Figyelem:
Alkalmas zajos, nagy igénybevételt jelentő környezetekhez, ahol nagy az ipari zajnak való kitettség, például repülőterek, építési területek vagy mezőgazdasági munkaterületek