3M™ Peltor™ Optime™ I fülvédő H510P3EA

Cikkszám: 7000107747
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000107747
    EAN / GTIN 04046719382095
    Gyártó száma 7000107747

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga
    A puha, széles párnák csökkentik a fül körüli nyomást és növelik a kényelmet
    Rengeteg hely van a fülvédő ház belsejében, hogy minimalizálja a hőfelhalmozódást és a nedvesség felhalmozódását
    A könnyen cserélhető betétek és betétek higiénikusan és tisztán tartják az fültok-t.
    P3EA sisakcsatlakozó sisak rögzítéséhez

    Leírás:

    A 3M™ Peltor™ Optime™ i fülvédő innovatív, könnyű, sisakhoz való tartozékkal ellátott fülvédő, amely akár 26 dB-lel is csökkenti a zajszintet. Vékony kialakításuknak köszönhetően könnyen kombinálhatók más védőeszközökkel. Széles, puha és kényelmes párnákkal rendelkeznek, amelyek csökkentik a fül körüli nyomást.

    Jellemző:

    Akár 26 dB-rel csökkenti a zajszintet
    A karcsú kialakítás könnyen kombinálható más védőeszköz modellekkel
    A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
    A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
    A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
    A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
    Modell P3EA sisak tartozékkal

    Figyelem:

    Kültéri tevékenységekhez, például fűnyíráshoz vagy sövényvágáshoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz