Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Rendkívül ütésálló, karcálló
Fokozott védelem; optimális láthatóság
Karcálló
Az rostély megfelel az alacsony ütésvédelemmel rendelkező biztonsági ellenorzőkre vonatkozó követelményeknek
Leírás:
A 3M™ V4F napellenző átlátszó, karcálló, 1,0 mm vastag, 1-es osztályú polikarbonát optikai védőfólia, normál napellenzővel. A 3M™ biztonsági sisakokhoz való rögzítéshez készült, és védelmet nyújt az alacsony energiafogyasztású ütődések ellen.
Jellemző:
Védelmet nyújt az alacsony energiájú ütésekkel szemben
Normál képernyő, 1-es optikai osztály, karcállóság, átlátszó polikarbonát ellenző
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 1,0 mm
Hőmérséklettartomány: -40 °C – +100 °C
Megfelel az F osztályú követelményeknek az alacsony ütésvédelmi védőkre vonatkozóan
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra