Scotch-Brite™ tüske 150 mm-es Scotch-Brite korongokhoz, 6 mm

Cikkszám: 7000105446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000105446
EAN / GTIN 08711428101492
Gyártó száma 7000105446
L-szám L51710 547

Leírás

Kivitel:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Leírás:

A Scotch-Brite™ tüskéket kompakt tárcsákkal együtt használják. Lehetővé teszik a kompakt tárcsák felszerelését a megfelelő szerszámokra.

Jellemző:

Lehetővé teszi a kompakt lemezek összeszerelés-jét a megfelelő szerszámokhoz
Kompakt lemezekkel együtt használják
Egyszerű

Figyelem:

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz