Kivitel:
Termék színe: Kék
Méret: 53-62 cm
A belső tér 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
betét-re jóváhagyva -30°C (EN397:2012) és -50°C (ГОСТ р ЕН 397/А1-2010) hőmérsékleten
A szellőző fejpánt nagyobb kényelmet biztosít
Leírás:
A H-700 sorozat optimális kényelmet és védelmet nyújt a leeső tárgyak ellen a karcsú, stabilitásra és egyensúlyra tervezett kialakításának köszönhetően. Ez a rövid karimájú kialakítás anélkül védi a viselőt, hogy lemérné őket, és a racsni lehetővé teszi a fejpánt pontos beállítását a kényelmes pozícióhoz.
Jellemző:
Kényelmes, robusztus és könnyű védősisak
A rövid bukósisak hegye jobb rálátást biztosít
Tökéletes illeszkedés
Robusztus, biztonságos és kényelmes viselet órákig
Figyelem:
Építőipar
Útépítés
Erdő
Hajógyárak
Az iparról általában