3M™ Újrafelhasználható félmaszk kicsi 7501

Cikkszám: 7000104176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Halbmaske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000104176
    EAN / GTIN 04046719790661
    Gyártó száma 7000104176
    L-szám L01110 2

    Leírás

    Kivitel:

    A műszaki adatok teljesülnek: EN 140:1998
    Terméktípus: Félálarc
    Optimális biztonság
    Mennyiség Pro csomagolási egység: 10.
    Bármilyen arcformához alkalmas

    Leírás:

    A 3M™ 4530 védőruhát kifejezetten a lángterjedés korlátozott korlátozása érdekében kezelik, és a 2/3. Mutató szerint viselhető egy ruhadarabon. Ez növeli a védelmet a vegyi fröccsenésekkel és a káros porral szemben, és meghosszabbítja a ruhadarab élettartamát, mivel kevesebb mosást igényel. A III. Kategória szerint tanúsított, veszélyes por és folyékony fröccsenés elleni védelem (5/6 típus), valamint antisztatikus EN 1149.

    Jellemző:

    A puha tömítőfelületnek és az alacsony légzési ellenállásnak köszönhetően hosszú órákon át kényelmes viselet
    A Cool Flow™ szelep csökkenti a hőfelhalmozódást a meleg, kilélegzett levegő eloszlatásával
    A kettős szűrő kialakítása egyenletes súlyeloszlást és minimális látótér-korlátozást biztosít
    A bajonett csatlakozáshoz sokféle szűrő csatlakoztatható
    A megfelelő 3M bajonettszűrővel történő használat esetén véd a gázok, gőzök és/vagy veszélyes részecskék ellen
    Az egyedülálló fejpánt és az opcionális lehajtható mechanizmus további stabilitást és egyszerű használatot biztosít
    Kompatibilis a 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőkkel, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
    A 3M™ sűrített levegős rendszerekkel együttműködve könnyebb használatot és rugalmasságot biztosít
    A pótalkatrészek és a tartozékok a védelem hatásfoka-t és az ésszerű viselési kényelmet kapják
    Három méretben kapható: Kicsi, közepes és nagy

    Figyelem:

    Gázok, gőzök és részecskék elleni védelem a 3M szűrőválasztékkal kombinálva

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz