Kivitel:
Termék színe: Fekete
Tesztelve szemvédelem szerint EN166B:3:9
Teljes hossz: 0 346 m
Teljes szélesség: 0 346 m
Teljes magasság: 0 254 m
Leírás:
A 3M M-406 Versaflo™ sisak rendkívül tartós nylon nyakkal és vállfedéllel rendelkezik, valamint egy légáram-elosztóval, amely lehetővé teszi a fejtámla belsejében a légáramlást. A sisak napellenzője optikai tisztasággal, valamint mindkét oldalra és lefelé is jó kilátással rendelkezik. A napellenző bevont polikarbonátból készült, amely jobb karcállóságot és kémiai ellenállást biztosít.
Jellemző:
Sokoldalú védősisak, amely meggátolja a Megbízható számos veszélyét a légutakra, a fejre (en 397), a szemekre, az arcra (en 166, közepes hatású energia) és a hallásra
Rendkívül tartós nylon nyak- és vállfedővel rendelkezik, alkalmas építkezéseken és nehéziparban végzett munkákhoz
Könnyű, KOMPAKT és jól kiegyensúlyozott
A rostély felhajtható, így a sisakot nem kell eltávolítani
Egyedileg állítható fejpánt textilpánttal és racsnis zárral az optimális illeszkedésért és súlyelosztásért
A légáramlás-elosztó lehetővé teszi a fejtámlán belüli levegőellátás beállítását a nagyobb kényelem érdekében
A rostély kiváló oldalsó és lefelé néző kilátást kínál
A rostély bevonatos polikarbonátból készült a jobb karcolás és a kémiai ellenállás érdekében
Megfelel az erre a terméktípusra vonatkozó legmagasabb légzésvédelmi követelményeknek (TH3), ha 3M™ Versaflo™ légzőkészülékkel használja
Egyszerű karbantartás a gyorsan cserélhető pótalkatrészekkel és tartozékokkal, Egyszerű és intuitív módon
Figyelem:
Az építőiparban és a nehéziparban végzett munkákhoz
Öntödék