3M™ Peltor™ Optime™ I fülvédő H510P3EO

Cikkszám: 7000104001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000104001
EAN / GTIN 04046719777921
Gyártó száma 7000104001

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Narancs
Jó kombinálhatóság más védőeszköz-val
Hallásvédelem
A könnyen cserélhető betétek és betétek higiénikusan és tisztán tartják az fültok-t.
P3E sisak csatlakozó sisak rögzítéséhez

Leírás:

Optime I sisakkapszula P3E, narancssárga, SNR = 26dB dugaszolható tartozék 30 mm-es nyílású sisakokhoz, minden PELTOR sisakhoz és G500 multirendszerhez (kivéve G2000)

Jellemző:

Esőcsatornával ellátott sisakokhoz, rések nélkül, pl. Schuberth Baumeister, BOPR, VOSS Inap sisakokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz