3M™ védősisak, Uvicator, racsnis, szellőzéssel, lámpatartó, fehér, G3000NUV-10-VI

Cikkszám: 7000103823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Védősisak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000103823
    EAN / GTIN 04046719527113
    Gyártó száma 7000103823

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér
    Méret: 53-62 cm
    Enyhén lekerekített kialakítás, hogy ne akadjon el az ágakon stb.
    A szellőzőnyílások nagyobb területen oszlanak el. Maximális légáramlást és nagyobb kényelmet biztosítanak
    A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy jobb látómezőt biztosítson a Tight üregelés-ben végzett munka során

    Leírás:

    A fehér 3M™ G3000NUV-10-VI védősisak lámpatartóval, nagy területen elszórt szellőzőnyílásokkal, valamint egy műanyag pánttal rendelkezik az extra kényelem érdekében. Emellett racsnis zárral, enyhén lekerekített rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve.

    Jellemző:

    védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
    A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
    A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
    A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
    A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
    A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé
    Lámpatartóval az éjszakai munkavégzéshez

    Figyelem:

    Építőipar, mezőgazdaság

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz