3M™ Visor 5C-1

Cikkszám: 7000103792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000103792
EAN / GTIN 04046719573844
Gyártó száma 7000103792
L-szám L01110 409

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes acélból készült
Nagyon könnyű; nem vezető; karcálló; szélsőséges munkakörülmények esetén; a lehető legjobb védelem
Alkalmazási területek a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a kertészet számára; a 3M Peltor védősisak-ra való felszereléshez szükséges V5. Konzol
Nagyon könnyű

Leírás:

5c-1 Visor rozsdamentes acél G22, G3000 és G500 biztonsági sisakhoz. Előző cikkszám: 5C

Jellemző:

Tested and approved to EN 1731:2006, 3M™ Mesh Faceshield 5C provides protection against flying particles, sawdust, flying chips and splinters
Stainless-steel mesh faceshield with a matt black finish
Designed to fit 3M™ Hard Hat Series G3000/G22/X500/X5500 with 3M™ V5 Faceshield mounting system
Snap in feature makes it quick and easy to connect to the faceshield holder

Figyelem:

Kertészeti
Mezőgazdaság és erdészet

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz