3M™ Hálós szemellenző 5B

Cikkszám: 7000103791
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000103791
EAN / GTIN 04046719573813
Gyártó száma 7000103791
L-szám L01110 542
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nagyon könnyű; nem vezető; karcálló; szélsőséges munkakörülmények esetén; a lehető legjobb védelem
Teljes hossz: 24,38 cm
Teljes szélesség: 46,23 cm
Teljes magasság: 3,05 cm

Leírás:

5B napellenző poliamid G22, G3000 és G500 védősisakokhoz

Jellemző:

Poliamidból készült
Alkalmazási területek a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a kertészet számára; a 3M Peltor védősisak-ra való felszereléshez szükséges V5. Konzol
Nagyon könnyű

Figyelem:

Kertészeti
Mezőgazdaság és erdészet

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz