3M™ Peltor™ Optime™ I fülvédők H510AV

Cikkszám: 7000103737
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000103737
    EAN / GTIN 04046719357666
    Gyártó száma 7000103737
    L-szám L01110 371

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Hi-viz
    Könnyű súly, tökéletesen illeszkedik a fej alakjához, a fülvédő ház tömítőülése védelmet nyújt a szivárgások ellen, a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával feltöltve, a higiénia és a szigetelési teljesítmény helyreállítása új vásárlás nélkül
    Nagy kényelem és a lehető legjobb kombináció más egyéni védőeszközökkel; Védelem a kapszula biztonságos illeszkedésével; jó hőelvezetés; higiénikus; gazdaságos
    Védelem a fülvédő ház biztonságos üléseivel
    Gazdaságos

    Leírás:

    A 3M™ Peltor™ Optime™ i fülvédők innovatív, könnyű fülvédők, amelyek akár 27 dB-lel csökkentik a zajt. A fülvédők figyelmeztető színűek, és vékony kialakításuknak köszönhetően könnyen kombinálhatók más védőeszközökkel. Széles, puha és kényelmes párnákkal rendelkeznek, amelyek csökkentik a fül körüli nyomást.

    Jellemző:

    Akár 27 dB-rel csökkenti a zajszintet
    A karcsú kialakítás könnyen kombinálható más védőeszköz modellekkel
    A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
    A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
    A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
    A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
    Over-the-head modell
    Figyelmeztető szín, amely további láthatóságot biztosít

    Figyelem:

    Kültéri tevékenységekhez, például fűnyíráshoz vagy sövényvágáshoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz