3M™ MDT-A Közepes falú hőre zsugorodó cső ragasztóval, fekete, 70/26 mm, 1 m

Cikkszám: 7000099270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kábel karmantyú

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000099270
    EAN / GTIN 08712403568583
    Gyártó száma 7000099270
    L-szám L01310 1133

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    UV-álló, halogénmentes és ellenáll számos kémiai hatásnak
    Teljes hossz: 1 m
    Integrált ragasztóréteg
    Halogénmentes

    Leírás:

    A 3M™ hőre zsugorodó csővezeték egy közepes falú, forró olvadékra ragasztható, hőre zsugorodó csővezeték, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásoknál, csatlakozásoknál és lezárásoknál, valamint mechanikai és környezeti védelemnél. Az MDT-A hőre zsugorodó cső halogénmentes, keresztkötésű poliolefin külső fallal és gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.

    Jellemző:

    Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
    Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
    Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
    Rugalmas poliolefin anyagból készült
    Hőálló −55 és 130 °C között.
    A 4,5:1-ig terjedő nagy zsugorodási arány miatt nagy átmérőjű ugrások rögzíthetők tömlő-vel

    Figyelem:

    Műanyag- és földkábelek öregedésálló, UV- és nedvességálló szigeteléséhez

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz